入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアロック |
拡張された高さ | 6 5 / 8 " |
高さ | 5.75 " |
長さ | 6.5 " |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fl-5.pdf |
引き込まれた高さ | 5 5 / 8 " |
トッププレートの長さ | 4 1 / 2 " |
天板幅 | 4" |
UPC | 691215077002 |
キャスター径に合わせてご使用ください。 | 5" |
キャスターサイズと合わせてご使用ください | 5" |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。