VESTIL FE-6-54 フォークエクステンション、標準ペア、長さ 54 インチ x 幅 6 インチ
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
アイテム価格 | フォークエクステンション |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
高さ | 2 5 / 16 " |
長さ | 51 5 / 8 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 5 / 16 " |
測定単位 | ペア |
マウント | ループスタイル |
マウントタイプ | ループスタイル |
取り付けスタイル | ループスタイル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fe-6-54.pdf |
鋼の厚さ | 5 / 16 " |
UPC | 691215019941 |
使用可能なフォークエクステンション内側幅 | 6 1 / 2 " |
使用可能内幅 | 6 1 / 2 " |
使用可能な長さ | 48 " |
幅(Width) | 8 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 5.87 |
船の長さ(cm) | 145.1 |
船幅(cm) | 18.1 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 色 | 深さ | 長さ | マウントタイプ | 幅(Width) | フォークの太さについて | フォーク幅用 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-108-P | 2.31 " | イエロー | 111.625 " | 108 " | ピンスタイル | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ¥173,378 | 見積依頼
| |
FE-4-120-P | 2.31 " | イエロー | 123.625 " | 120 " | ピンスタイル | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ¥179,418 | ||
FE-4-48 | 2.31 " | イエロー | 40.12 " | 48 " | ループスタイル | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ¥78,110 | ||
FE-4-48-P | 2.31 " | イエロー | 40.12 " | 48 " | ピンスタイル | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ¥98,510 | ||
FE-4-54 | 2.31 " | イエロー | 40.12 " | 54 " | ループスタイル | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ¥81,117 | ||
FE-4-54-BK | 2.31 " | ブラック | 40.12 " | 54 " | ループスタイル | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ¥81,117 | ||
FE-4-54-P | 2.31 " | イエロー | 40.12 " | 54 " | ピンスタイル | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ¥101,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。