VESTIL FE-4-108-P フォークエクステンション、ピンスタイル、長さ 111 インチ x 幅 4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークエクステンション |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 111.625 " |
フォークエクステンションの内側の高さに適合 | 2" |
フォークエクステンションの内側幅に適合 | 4" |
フォークの太さについて | 2" |
フォーク幅用 | 4.5 " |
フォークエクステンションの設計 | ピンスタイル |
フォーク長 | 108 " |
フォーク幅 | 4" |
高さ | 2.31 " |
長さ | 108 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 0.31 " |
測定単位 | ペア |
マウント | ピンスタイル |
マウントタイプ | ピンスタイル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fe-4-108-p.pdf |
鋼の厚さ | 5/16インチ |
使用可能なフォークエクステンション内側幅 | 4 1 / 2 " |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 86.85 |
船高(cm) | 5.87 |
船の長さ(cm) | 283.53 |
船幅(cm) | 13.02 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 色 | 深さ | 長さ | マウントタイプ | 幅(Width) | フォークの太さについて | フォーク幅用 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-120-P | 2.31 " | イエロー | 123.625 " | 120 " | ピンスタイル | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ¥179,418 | ||
FE-4-48 | 2.31 " | イエロー | 40.12 " | 48 " | ループスタイル | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ¥78,110 | ||
FE-4-48-P | 2.31 " | イエロー | 40.12 " | 48 " | ピンスタイル | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ¥98,510 | ||
FE-4-54 | 2.31 " | イエロー | 40.12 " | 54 " | ループスタイル | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ¥81,117 | ||
FE-4-54-BK | 2.31 " | ブラック | 40.12 " | 54 " | ループスタイル | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ¥81,117 | ||
FE-4-54-P | 2.31 " | イエロー | 40.12 " | 54 " | ピンスタイル | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ¥101,740 | ||
FE-4-63 | 2.31 " | イエロー | 40.12 " | 63 " | ループスタイル | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ¥90,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。