VESTIL FE-4-63-T フォークエクステンション、三角形、長さ 63 インチ x 幅 4 インチ、イエロー、スチール
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
アイテム価格 | フォークエクステンション |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 40.12 " |
フォークエクステンションの内側の高さに適合 | 2" |
フォークエクステンションの内側幅に適合 | 4" |
フォークの太さについて | 2" |
フォーク幅用 | 4.5 " |
フォークエクステンションの設計 | 標準ループ |
フォーク長 | 63 " |
フォーク幅 | 4" |
高さ | 4.75 " |
内幅 | 4-1 / 2」 |
長さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 0.31 " |
マウント | ループスタイル |
マウントタイプ | ループスタイル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fe-4-63-t.pdf |
鋼の厚さ | 5 / 16 " |
使用可能なフォークエクステンション内側幅 | 4 1 / 2 " |
使用可能な長さ | 63 " |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 167.96 |
船幅(cm) | 13.02 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。