BALDOR MOTOR 全密閉型特定目的モーター、三相、U フレーム
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3603 | 1.000馬力 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5LB-FT | 13.76 " | 71 | 1,760回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥509,919 | |
A | EM3607 | 1.500馬力 | 5.0A @ 208V 4.8A @ 230V 2.4A @ 460V | - | 15.69 " | 67 | 1,165回転 | 1,200回転 | 230V 460V | ¥694,431 | |
A | EM3702 | 2.000馬力 | 7.2A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V | - | 18.63 " | 61 | 865回転 | 900回転 | 460V 230V | ¥1,222,315 | |
A | EM3703 | 3.000馬力 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | 37.6LB-FT | 18.17 " | 75 | 1,760回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥671,045 | |
A | EM3704 | 3.000馬力 | 9.6A @ 208V 9.2A @ 230V 4.6A @ 460V | 50.4LB-FT | 18.63 " | 68 | 1,160回転 | 1,200回転 | 230V 460V | ¥825,618 | |
A | EM3706 | 5.000馬力 | 11.8A @ 230V 5.9A @ 460V | - | 18.17 " | 91 | 3,450回転 | 3,600回転 | 230V 460V | ¥933,136 | |
A | EM2237 | 7.500馬力 | 20.0A @ 208V 18.8A @ 230V 9.4A @ 460V | 96.4LB-FT | 23.03 " | 78 | 1,775回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥1,465,294 | |
A | EM3709 | 7.500馬力 | 18.5A @ 208V 16.8A @ 230V 8.4A @ 460V | 57.9LB-FT | 18.17 " | 93 | 3,450回転 | 3,600回転 | 460V 230V | ¥941,116 | |
A | EM2238 | 10.000馬力 | 27.0A @ 208V 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V | 129LB-FT | 23.03 " | 78 | 1,775回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥1,836,040 | |
A | EM2333 | 15.000馬力 | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | - | 26.34 " | 83 | 1,765回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥2,527,334 | |
A | EM2334 | 20.000馬力 | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | - | 26.34 " | 83 | 1,770回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥3,024,704 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーティング厚さゲージ
- ステンレス鋼管継手
- 迷惑なほこりと手続き型マスク
- 電気パレットジャッキ
- 液浸ヒーター交換用サーモスタット
- オフィスおよび医療カート
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 緊急照明
- ワイヤーとケーブル
- フェルト
- JOHN GUEST カプラーの削減
- ERB SAFETY フロントブリム
- DAYTON インラインブロワー、16インチ
- TE-CO Tスロットナット、1018鋼
- 3M タンホットメルト接着剤スティック、5/8インチ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、5 / 8-16 Un
- TRICO グリースガン
- WEATHERHEAD 付属品
- WEG ミニチュアサーキットブレーカ
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-R スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機