BALDOR MOTOR EM2237 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、7.5 hp、TEFC、254U フレーム
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 20.0A @ 208V 18.8A @ 230V 9.4A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 96.4LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 254U |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 9.4 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 0936M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 7.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 23.03 " |
相 | 3 |
力率 | 78 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,775回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 114.3 |
船高(cm) | 44.29 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2238 | 10.000馬力 | 27.0A @ 208V 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V | 129LB-FT | 23.03 " | 78 | 1,775回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥983,972 | |
EM2333 | 15.000馬力 | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | - | 26.34 " | 83 | 1,765回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥1,354,450 | |
EM2334 | 20.000馬力 | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | - | 26.34 " | 83 | 1,770回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥1,621,001 | |
EM3603 | 1.000馬力 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5LB-FT | 13.76 " | 71 | 1,760回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥273,275 | |
EM3607 | 1.500馬力 | 5.0A @ 208V 4.8A @ 230V 2.4A @ 460V | - | 15.69 " | 67 | 1,165回転 | 1,200回転 | 230V 460V | ¥372,161 | |
EM3702 | 2.000馬力 | 7.2A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V | - | 18.63 " | 61 | 865回転 | 900回転 | 460V 230V | ¥655,063 | |
EM3703 | 3.000馬力 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | 37.6LB-FT | 18.17 " | 75 | 1,760回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥359,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。