VESTIL EWB-7236 手動調節可能な人間工学に基づいたワークベンチ、72 インチ x 36 インチ サイズ、ブルー/タン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能な人間工学ワークベンチ |
容量 | 750ポンド。 |
色 | ブルー、タン |
深さ | 41.1875 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 44 " |
長さ | 41.187 " |
高さを下げた | 32 1 / 8 " |
材料 | スチール、ウッド |
最大移動距離 | 11.875 " |
測定単位 | 各 |
操作タイプ | 手動式 |
プラットフォームの仕上げ | 触媒ラッカー |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォーム素材 | メイプル |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ewb-7236.pdf |
上げられた高さ | 44 " |
UPC | 691215018951 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 119.25 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 104.62 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | プラットフォームの長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EWB-6030 | 35.1875 " | 30 " | 60 " | ¥553,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。