アイテム価格 | 半電動パレットジャッキ |
電池含む | 有り |
容量 | 3300ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
チャージャ入力電圧 | 110V AC |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 65.75 " |
駆動キャスター径 | 9 7 / 8 " |
駆動キャスター幅 | 3 1 / 8 " |
フォーク長 | 48 " |
フォークを下げた高さ | 3.2 " |
フォーク幅 | 27 " |
フレーム材料 | 鋼 |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 46 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 49.25 " |
個々のフォーク幅 | 6 1 / 4 " |
長さ | 65.75 " |
リフト高さ | 7.8 " |
リフト速度がロードされました | 1 3/8 インチ/秒 |
無負荷時のリフト速度 | 1 9/16 インチ/秒 |
ロードローラー直径 | 3" |
ロードローラー幅 | 3 3 / 4 " |
下降速度を下げる 負荷あり | 1 9/16 インチ/秒 |
下降速度を下げる 無負荷時 | 1 3/16 インチ/秒 |
高さを下げた | 3.2 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 10A |
最大移動距離 | 4.6 " |
測定単位 | 各 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ept-s-2748-33.pdf |
上げられた高さ | 7.8 " |
ローラー径 | 3" |
ローラー幅 | 3.75 " |
スタビライザーローラー径 | 3" |
負荷時の移動速度 | 1.7マイル |
移動速度 無負荷時 | 1.8マイル |
旋回半径 | 52 " |
電圧 | DC 24V |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 303.3 |
船高(cm) | 125.1 |
船の長さ(cm) | 167.01 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。