VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM パレット トラック、4500 ポンドキャパシティ、規模/プラットフォームの年次総会
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
バッテリー充電器電流 | 10A |
バッテリー充電器の電圧 | 24V |
バッテリタイプ | AGM |
容量 | 4500ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
チャージャ入力電圧 | 120V |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 76.5 " |
駆動キャスター径 | 10 " |
駆動キャスター幅 | 3 1 / 8 " |
駆動力 | 1.2kW |
フォーク長 | 48 " |
フォークを下げた高さ | 3.38 " |
フォーク幅 | 27 " |
フレーム材料 | 鋼 |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 49 " |
kW | 1.2 |
長さ | 76.5 " |
リフト高さ | 8" |
ロードローラー直径 | 2 3 / 4 " |
ロードローラー幅 | 3" |
高さを下げた | 3 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 10A |
最大移動距離 | 4.25 " |
測定単位 | 各 |
原動力 | 2kw |
バッテリーの数 | 4 |
フル充電時の動作 | 6〜7時間。 |
断続的に使用する場合の動作 | 8時間 |
電源 | 電気 |
製品データシート | vestil-rp-ept-2748-45-sclrpagm.pdf |
上げられた高さ | 8" |
ローラー径 | 2.75 " |
ローラー幅 | 3" |
スタビライザーローラー径 | 1 1 / 2 " |
スタビライザーローラー幅 | 3" |
使用する | 下部パレットのみを開く |
電圧 | DC 24V |
電圧(DC) | 24 |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 481.5 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 194.31 |
船幅(cm) | 76.84 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | バッテリー電圧 | 容量 | ロードローラー幅 | 最大移動距離 | 原動力 | バッテリーの数 | フル充電時の動作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2547-30-SCL | 49.21 " | 12V | 3000ポンド。 | 3" | 4.625 " | 1.3kW | 2 | 3〜4時間。 | ¥2,076,741 | ||
EPT-2547-30-SCL-AGM | 49 " | - | 3000ポンド。 | 3" | 4.625 " | 1.3kW | 2 | 3〜4時間。 | ¥2,074,296 | ||
EPT-2748-45-SCL | 51.38 " | 6V | 4500ポンド。 | 2.9 " | 4.25 " | 2kw | 4 | 6〜7時間。 | ¥2,458,864 | 見積依頼
| |
EPT-2748-45-SCL-AGM | 51.38 " | - | 4500ポンド。 | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6〜7時間。 | ¥2,618,123 | 見積依頼
| |
EPT-2748-45-SCL-RP | 49 " | 6V | 4500ポンド。 | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6〜7時間。 | ¥2,538,168 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。