VESTIL EPT-2745-33 スチール製電動パレットトラック、27 インチ x 45 インチ 3300 ポンド。 容量、黒/赤
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットトラック |
電池含む | 有り |
容量 | 3300ポンド。 |
キャスター素材 | ポリウレタン |
色 | 赤、黒 |
深さ | 60.25 " |
フォークの高さが低くなりました | 3.13 " |
フォーク長 | 27 " |
フォーク幅 | 45 " |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 46 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 49.5 " |
材料 | スチール、プラスチック |
最大アンペア | 10A |
最大移動距離 | 4.5 " |
フォーク全体の幅 | 45 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ept-2745-33.pdf |
上げられた高さ | 7.63 " |
サービス範囲 | 3 1/8 "から7/5" |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 27 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フォークを下げた高さ | バッテリタイプ | 容量 | フォーク幅 | ハンドルの長さ | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.2 " | AGM | 3300ポンド。 | 20 " | 20 " | 48 " | 鋼 | ¥1,383,923 | ||
EPT-2048-45-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | AGM | 4500ポンド。 | 20 " | 26.69 " | 52 " | 鋼 | ¥2,078,002 | 見積依頼
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | AGM | 4500ポンド。 | 20 " | 26.69 " | 51 " | 鋼 | ¥2,262,078 | 見積依頼
| |
EPT-2547-30-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.1 " | AGM | 3300ポンド。 | 25 " | 22.5 " | 48 " | 鋼 | ¥1,441,893 | ||
EPT-2748-45-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.2 " | AGM | 4500ポンド。 | 27 " | 48 " | 52 " | 鋼 | ¥2,186,969 | 見積依頼
| |
EPT-2748-45-RP | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | - | 4500ポンド。 | 27 " | 48 " | 51 " | 鋼 | ¥1,993,846 | 見積依頼
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | AGM | 4500ポンド。 | 27 " | 48 " | 51 " | 鋼 | ¥2,258,357 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。