VESTIL EPTシリーズ電動パレットトラック
形式 | モデル | アイテム価格 | フォークを下げた高さ | バッテリタイプ | 容量 | フォーク幅 | ハンドルの長さ | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2048-45-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | AGM | 4500ポンド。 | 20 " | 26.69 " | 52 " | 鋼 | ¥2,078,002 | 見積依頼
|
B | EPT-2048-45-RP-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | AGM | 4500ポンド。 | 20 " | 26.69 " | 51 " | 鋼 | ¥2,262,078 | |
C | EPT-2547-30-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.1 " | AGM | 3300ポンド。 | 25 " | 22.5 " | 48 " | 鋼 | ¥1,441,893 | |
D | EPT-2748-45-RP-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | AGM | 4500ポンド。 | 27 " | 48 " | 51 " | 鋼 | ¥2,258,357 | |
E | EPT-2047-30-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.2 " | AGM | 3300ポンド。 | 20 " | 20 " | 48 " | 鋼 | ¥1,383,923 | |
F | EPT-2748-45-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.2 " | AGM | 4500ポンド。 | 27 " | 48 " | 52 " | 鋼 | ¥2,186,969 | |
G | EPT-2748-45-RP | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | - | 4500ポンド。 | 27 " | 48 " | 51 " | 鋼 | ¥1,993,846 | |
H | EPT-2796-45-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.2 " | AGM | 4500ポンド。 | 27 " | 21.63 " | 51 " | 鋼 | ¥2,861,551 | |
I | EPT-2748-26 | パレットトラック | - | AGM | 2600ポンド。 | 27 " | 48 " | 51 " | スチール、プラスチック | ¥1,371,887 | 見積依頼
|
J | EPT-2748-30 | パレットトラック | - | リチウムイオン | 3000ポンド。 | 27 " | 48 " | 51.5 " | 鋼 | ¥765,460 | 見積依頼
|
K | EPT-S-2748-30-QL | パレットトラック | - | - | 3000ポンド。 | - | - | 51 1 / 2 " | - | ¥609,892 | 見積依頼
|
L | EPT-2745-33 | パレットトラック | - | - | 3300ポンド。 | 45 " | 46 " | 49.5 " | スチール、プラスチック | ¥975,240 | 見積依頼
|
EPTシリーズ電動パレットトラック
Vestil 電動パレット トラックは、押しボタンを使用して、上げ下げのニーズに応えながら、トレーラーや倉庫内の荷物を操作します。 これらの EPT シリーズ トラックには、過酷な作業を処理するための 24V DC 駆動およびリフト モーターが装備されています。 ハンドルには、操作しやすい前後進速度調整用スロットル、昇降コントロール、エマージェンシー機能、手を放すと作動する電磁ディスクブレーキを装備しています。 これらのユニットには、緊急リバースベリースイッチが作動した場合にシステムを自動的に停止する安全回路が組み込まれています。 ポリオンスチールのステアリングホイールとロードホイールで回転し、2600 ~ 4500 ポンドの範囲の耐荷重で利用可能です。 Raptor Supplies、Vestilの正規販売代理店。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルケーブルロックとUロック
- コイルドエアホースアセンブリ
- 地下スプリンクラーヘッドノズル
- 空気圧リレー
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 非電気的特性のテスト
- 自動車試験
- インターホンとスピーカー
- ワイヤーとケーブル
- AIR HANDLER ミニプリートW /ガスケット、MERV 14
- LIFT-ALL タイダウンストラップ
- LLAMBRICH USA キーレスドリルチャック、ミディアムデューティー
- ARO 交換用シートポリプロピレン
- PARKER 交換用圧縮空気フィルターエレメント
- VULCAN HART エルボー、真ちゅう
- VULCAN HART ストレインリリーフ
- DURHAM MANUFACTURING ストックカート、人間工学に基づいたハンドル
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT30 ブッシュ付きウィングプーリー
- MORSE DRUM パネル一覧