VESTIL EPT-2047-30-AGM 電動パレット トラック、3000 ポンド容量、20 インチ x 47 インチ AGM
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
アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器電流 | 10A |
バッテリー充電器の電圧 | 24V |
バッテリタイプ | AGM |
容量 | 3300ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
チャージャ入力電圧 | 120V |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 64 " |
駆動キャスター径 | 10 " |
駆動キャスター幅 | 3 1 / 8 " |
駆動力 | 0.7kW |
フォーク長 | 47 " |
フォークを下げた高さ | 3.2 " |
フォーク幅 | 20 " |
フレーム材料 | 鋼 |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 20 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 48 " |
kW | 0.7 |
長さ | 64 " |
リフト高さ | 7.8 " |
ロードローラー直径 | 2 3 / 4 " |
ロードローラー幅 | 3" |
高さを下げた | 3.2 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 10A |
最大移動距離 | 4.6 " |
測定単位 | 各 |
原動力 | 1.3kW |
バッテリーの数 | 2 |
フル充電時の動作 | 3〜4時間。 |
断続的に使用する場合の動作 | 8時間 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ept-2047-30-agm.pdf |
上げられた高さ | 7.8 " |
ローラー径 | 2.75 " |
ローラー幅 | 3" |
スタビライザーローラー径 | 1 1 / 2 " |
スタビライザーローラー幅 | 3" |
旋回半径 | 52 " |
電圧 | DC 24V |
電圧(DC) | 24 |
幅(Width) | 28.25 " |
船の重量(kg) | 333.9 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 71.76 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フォークを下げた高さ | バッテリタイプ | 容量 | フォーク幅 | ハンドルの長さ | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2048-45-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | AGM | 4500ポンド。 | 20 " | 26.69 " | 52 " | 鋼 | ¥2,078,002 | 見積依頼
| |
EPT-2048-45-RP-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | AGM | 4500ポンド。 | 20 " | 26.69 " | 51 " | 鋼 | ¥2,262,078 | 見積依頼
| |
EPT-2547-30-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.1 " | AGM | 3300ポンド。 | 25 " | 22.5 " | 48 " | 鋼 | ¥1,441,893 | ||
EPT-2748-45-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.2 " | AGM | 4500ポンド。 | 27 " | 48 " | 52 " | 鋼 | ¥2,186,969 | 見積依頼
| |
EPT-2748-45-RP | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | - | 4500ポンド。 | 27 " | 48 " | 51 " | 鋼 | ¥1,993,846 | 見積依頼
| |
EPT-2748-45-RP-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.4 " | AGM | 4500ポンド。 | 27 " | 48 " | 51 " | 鋼 | ¥2,258,357 | 見積依頼
| |
EPT-2796-45-AGM | 電気パレットジャッキ | 3.2 " | AGM | 4500ポンド。 | 27 " | 21.63 " | 51 " | 鋼 | ¥2,861,551 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。