VESTIL EPFC-25-AA 調整可能な電動フロア クレーン、2500 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気床クレーン |
電池含む | はい |
バッテリー充電器電流 | 12A |
バッテリタイプ | 12V |
容量 | 600ポンド。 |
拡張されたバッテリー容量 | 1300ポンド。 |
容量を手動で拡張 | 600ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
充電器 | 24 V |
色 | イエロー |
コード電圧 | 115V AC |
深さ | 79.125 " |
フロントキャスター径 | 6" |
フロントキャスター幅 | 2" |
前輪径 | 6" |
前輪幅 | 2" |
高さ | 67 " |
穴タイプ | 手動延長 |
脚幅 | 43 3/4 "から58/11" |
長さ | 80 " |
リフト範囲 | 44 1/4 "から97" |
リフト速度 | 0.5秒(負荷あり)、0.7秒(無負荷時) |
リフト速度がロードされました | 0.5秒。 |
無負荷時のリフト速度 | 0.7秒。 |
負荷容量 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ブーム全伸長時の高さ | 110 " |
最大。 ブームの長さ | 103.125 " |
最大。 高さクレーンの伸長 | 110 " |
最大。 脚を伸ばした長さ | 103 1 / 8 " |
測定単位 | 各 |
分。 充電ごとのサービス | 8の時間。 |
電動機電圧 | DC 24V |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 5 |
穴の数 | 3 |
取り付け穴の数 | 3 |
ポータブル | はい |
電源 | バッテリ駆動 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-epfc-25-aa.pdf |
リアキャスター径 | 3" |
リアキャスター幅 | 1.375 " |
後輪径 | 3" |
後輪幅 | 1.38 " |
格納容量 | 2500ポンド。 |
穴間のスペース | 8" |
電圧 | DC 24V |
幅(Width) | 43.75 " |
船の重量(kg) | 494.1 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
A. 鉛酸ディープサイクルバッテリーの寿命と性能には、バッテリー液レベルの確認と補充、適切な充電の確保などの定期的なメンテナンスが不可欠です。 一体型バッテリー充電器により、充電プロセスが簡素化されます。
A. バッテリーレベルゲージはクレーンのバッテリーの充電状態を表示します。 これは、バッテリーの状態を監視し、クレーンの動作中に電力が不足しないようにして、予期せぬダウンタイムを防ぐための重要な機能です。
A. 電動クレーンはオペレーターの身体的負担を軽減し、生産性を向上させます。 これらは、重い荷物や厄介な荷物を扱うときに特に役立ち、職場の安全性と効率性を促進します。
プロダクト | モデル | 最大。 ブーム全伸長時の高さ | バッテリタイプ | 容量 | 最大。 ブームの長さ | 電源 | リアキャスター幅 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110 " | 12V | 600ポンド。 | 103.13 " | バッテリ駆動 | 1.38 " | 30 " | 79.5 " | ¥2,257,887 | 見積依頼
| |
EPFC-CB-15 | 105 " | 24V / 12A | 1500ポンド。 | 97 " | 電気コードレス | 1.38 " | 33.88 " | - | ¥2,864,085 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。