VESTIL EPFC-CB-15 カウンターバランスフロアクレーン 電動式
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 床クレーン |
バッテリタイプ | 24V / 12A |
容量 | 1500ポンド。 |
容量が縮小されました | 1500ポンド。 |
色 | イエロー |
コード電圧 | 115V AC |
ドライブモータ | DC24V、0.7KW |
拡張されたリフト範囲 | 97 " |
フロントキャスター径 | 6" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 68.38 " |
長さ | 107.5 " |
リフトモーターの電力 | DC 24V |
リフト速度がロードされました | 0.5秒。 |
無負荷時のリフト速度 | 0.7秒。 |
下降速度を下げる 負荷あり | 0.75秒。 |
下降速度を下げる 無負荷時 | 0.25秒。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ブーム全伸長時の高さ | 105 " |
最大。 ブームの長さ | 97 " |
最大 負荷容量 | 1500ポンド。 |
最大。 全伸長時の耐荷重 | 400ポンド。 |
分。 充電ごとのサービス | 8の時間。 |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 5 |
ポータブル | はい |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-epfc-cb-15.pdf |
リアキャスター径 | 3" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスター幅 | 1.38 " |
格納リフト範囲 | 44 1 / 4 " |
均一容量バッテリーの拡張 | 800ポンド。 |
均一な容量を手動で拡張 | 400ポンド。 |
幅(Width) | 33.88 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 ブーム全伸長時の高さ | バッテリタイプ | 容量 | 最大。 ブームの長さ | 電源 | リアキャスター幅 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110 " | 12V | 600ポンド。 | 103.13 " | バッテリ駆動 | 1.38 " | 30 " | 79.5 " | ¥2,257,887 | 見積依頼
| |
EPFC-25-AA | 110 " | 12V | 600ポンド。 | 103.125 " | バッテリ駆動 | 1.375 " | 43.75 " | 79.125 " | ¥2,386,317 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。