VESTIL EMHC-2860-3 電動マテリアルハンドリングカート、1 シェルフ 28 x 60 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
電池 | 12V |
バッテリーチャージャー | 115V AC |
バッテリー充電器の電圧 | 115V AC |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 500ポンド。 |
キャスター素材 | 固体フォーム |
色 | グレー |
フロントキャスター径 | 10.25 " |
高さ | 42 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 68.88 " |
負荷容量 | 500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 12 " |
最大。 スピードロード | 2.8マイル |
最大。 無負荷時の速度 | 3.4マイル |
原動力 | 0.8kW |
モーター力kW | 0.8kW |
モータータイプ | 電気駆動 |
電池の数 | 2 |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 6 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 68.88 " |
全幅 | 28.75 " |
プラットフォーム高さ | 12 " |
プラットフォームの長さ | 58.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24.75 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-emhc-2860-3.pdf |
リアキャスター径 | 40.12 " |
幅(Width) | 28.75 " |
船の重量(kg) | 203.4 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 215.9 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスターの数 | 色 | 高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 含まれています | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC-2860-1 | 6 | グレー | 42 " | 60 " | 28 " | 28.75 " | 取り付け用ハードウェア | プラットフォームトラック | ¥1,046,692 | ||
EMHC-2860-2 | 6 | グレー | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | 取り付け用ハードウェア | プラットフォームトラック | ¥1,029,702 | 見積依頼
| |
EMHC-2860-4 | 6 | グレー | 58 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | 取り付け用ハードウェア | プラットフォームトラック | ¥1,136,122 | 見積依頼
| |
EMHC-2848-1 | 4 | シルバー | 41.75 " | 48 " | 28 " | 28.75 " | バッテリー充電器、バッテリー2個 | 電気技師カート | ¥1,021,022 | ||
EMHC-2872-1 | 6 | グレー | 52 " | 72 " | 28 " | 28 " | バッテリー充電器、バッテリー2個 | 電気技師カート | ¥1,273,508 | ||
EMHC-3672-1 | 6 | グレー | 52 " | 72 " | 36 " | 36 " | バッテリー充電器、バッテリー2個 | 電気技師カート | ¥1,241,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。