VESTIL EMHC-3672-1 電動マテリアルハンドリングカート、サイドなし、36 x 72 インチサイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気技師カート |
バッテリー充電器の電圧 | 115V AC |
バッテリー電圧 | 12V |
キャスター素材 | 固体フォーム |
色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 12.25 " |
高さ | 52 " |
含まれています | バッテリー充電器、バッテリー2個 |
長さ | 82 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 12 " |
最大。 スピードロード | 2.8マイル |
最大。 無負荷時の速度 | 3.4マイル |
原動力 | 0.8kW |
モーター力kW | 0.8kW |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 6 |
プラットフォーム高さ | 12 " |
プラットフォームの長さ | 72 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-emhc-3672-1.pdf |
リアキャスター径 | 40.12 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 245.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターの数 | 色 | 高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 含まれています | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC-2860-1 | 6 | グレー | 42 " | 60 " | 28 " | 28.75 " | 取り付け用ハードウェア | プラットフォームトラック | ¥1,046,692 | ||
EMHC-2860-2 | 6 | グレー | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | 取り付け用ハードウェア | プラットフォームトラック | ¥1,029,702 | 見積依頼
| |
EMHC-2860-3 | 6 | グレー | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | 取り付け用ハードウェア | プラットフォームトラック | ¥1,074,937 | 見積依頼
| |
EMHC-2860-4 | 6 | グレー | 58 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | 取り付け用ハードウェア | プラットフォームトラック | ¥1,136,122 | 見積依頼
| |
EMHC-2848-1 | 4 | シルバー | 41.75 " | 48 " | 28 " | 28.75 " | バッテリー充電器、バッテリー2個 | 電気技師カート | ¥1,021,022 | ||
EMHC-2872-1 | 6 | グレー | 52 " | 72 " | 28 " | 28 " | バッテリー充電器、バッテリー2個 | 電気技師カート | ¥1,273,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。