VESTIL EM1-500-4250-2 傾斜テーブル、90 度、2000 ポンド容量、幅42インチ x 長さ50インチ。
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
アイテム価格 | 傾斜台 |
ANSIクラス | MH 29.2 |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 56 |
高さ | 48 " |
レベルでの高さ | 24 " |
水平高さ | 24 " |
HP | 2馬力 |
含まれています | 安全スロット ロック拘束とチェーン ブラケット、24 ボルト ハンド コントロール、フォーク ポケット 7 1/2 インチ x 2 1/2 インチ、フォーク ポケット センター 30 インチが含まれます。 |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 54.687 " |
唇の高さ | 24 " |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 90度 |
測定単位 | 各 |
モーターフレーム | 56 |
モーターHP | 2 |
操作タイプ | 手動式 |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 50 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 42 " |
ポータブル | いいえ |
電源コードの長さ | 2のフィート |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-em1-500-4250-2.pdf |
プッシュボタンハンドコントロール電圧 | 24V AC |
リモートコードの長さ | 8のフィート |
使用可能な長さ | 50 " |
使用可能な幅 | 42 " |
電圧 | 460V AC |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 315.45 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 138.91 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 唇の高さ | 最大。 傾斜角 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ポータブル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1-200-4250-2 | 2000ポンド。 | 青 | 12 " | 45度 | 50 " | 42 " | 有り | ¥984,510 | ||
EM1-200-4250-4 | 4000ポンド。 | 青 | 12 " | 45度 | 50 " | 42 " | 有り | ¥1,041,314 | ||
EM1-200-4250-6 | 6000ポンド。 | 青 | 12 " | 45度 | 50 " | 42 " | 有り | ¥1,076,783 | ||
EM1-200-4848-2 | 2000ポンド。 | 青 | 12 " | 45度 | 48 " | 48 " | 有り | ¥995,649 | ||
EM1-200-4848-2-YEL | 2000ポンド。 | イエロー | 12 " | 45度 | 48 " | 48 " | 有り | ¥995,649 | ||
EM1-200-4848-4 | 4000ポンド。 | 青 | 12 " | 45度 | 48 " | 48 " | 有り | ¥1,054,516 | ||
EM1-200-4848-4-YEL | 4000ポンド。 | イエロー | 12 " | 45度 | 48 " | 48 " | 有り | ¥1,054,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。