VESTIL EH-6042 エコノマイザー ドック プレート、5500 ポンド容量、60 インチ x 42 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 11度 |
ベースプレートの厚さ | 0.5 " |
曲げ角度 | 11度 |
斜角 | 11度 |
容量 | 5500ポンド。 |
色 | シルバー |
ドックプレート エッジから曲げまでの距離 | 9" |
曲がりから端までの距離 | 9" |
ハンドル | 有り |
高さ | 9.5 " |
高さの違い | 6" |
トラックとドアの高さの違い | 6" |
高低差 | 6" |
脚の高さ | 9" |
脚長 | 9" |
長さ | 42 " |
負荷容量 | 5500ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 9.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 66 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-eh-6042.pdf |
スタンダード | OSHA 1910.30(a)、ANSI MH 30.2 |
UPC | 691215017053 |
使用可能な長さ | 42 " |
使用可能な幅 | 60 " |
幅(Width) | 66 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。