VESTIL EH-3024 エコノマイザー ドック プレート、5200 ポンド容量、30 インチ x 24 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 11度 |
ベースプレートの厚さ | 0.5 " |
曲げ角度 | 11度 |
斜角 | 11度 |
容量 | 5200ポンド。 |
色 | シルバー |
ドックプレート エッジから曲げまでの距離 | 9" |
曲がりから端までの距離 | 9" |
ハンドル | 有り |
高さ | 6.5 " |
高さの違い | 3" |
トラックとドアの高さの違い | 3" |
高低差 | 3" |
脚の高さ | 6" |
脚長 | 6" |
長さ | 24 " |
負荷容量 | 5200ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 36 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-eh-3024.pdf |
スタンダード | OSHA 1910.30(a)、ANSI MH 30.2 |
UPC | 691215016773 |
使用可能な長さ | 24 " |
使用可能な幅 | 30 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。