VESTIL EH-3648 エコノマイザー ドック プレート、3000 ポンド容量、36 インチ x 48 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックプレート |
角度 | 11度 |
ベースプレートの厚さ | 0.5 " |
曲げ角度 | 11度 |
斜角 | 11度 |
容量 | 3000ポンド。 |
色 | シルバー |
ドックプレート エッジから曲げまでの距離 | 9" |
曲がりから端までの距離 | 9" |
ハンドル | 有り |
高さ | 9.5 " |
高さの違い | 7" |
トラックとドアの高さの違い | 7" |
高低差 | 7" |
脚の高さ | 9" |
脚長 | 9" |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 9.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 42 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-eh-3648.pdf |
スタンダード | OSHA 1910.30(a)、ANSI MH 30.2 |
UPC | 691215016841 |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 36 " |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。