VESTIL EH-5460 エコノマイザー ドック プレート、3400 ポンド容量、54 インチ x 60 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | ドックプレート |
曲げ角度 | 11度 |
容量 | 3400ポンド。 |
色 | シルバー |
ドックプレート エッジから曲げまでの距離 | 9" |
高さ | 12 1 / 2 " |
高さの違い | 9" |
脚の高さ | 12 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 3400ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-eh-5460.pdf |
スタンダード | OSHA 1910.30(a)、ANSI MH 30.2 |
UPC | 691215017015 |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 73.35 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 160.02 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。