Bw Technologies マルチガス検知器、4 ガス、北米 | Raptor Supplies 日本

BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器、4 ガス、北米


フィルタ
アラームの種類: 可聴、視覚、振動
形式モデル高さアラーム設定バッテリーの持続時間ハウジングの色動作温度 範囲解像度センサー範囲幅(Width)価格
A
QT-XWHM-AY-NA
1 15 / 16 "調整可能-H2S-低10ppm、高15ppm。 O2-低19.5%、高23.5%。 LEL-低10%、高20%。 CO-低35ppm、高200 ppm-イエロー-4〜 +122度F / -20〜 +50度CH2S(1 ppm増分)、CO(1 ppm増分)、O2(0.1%v / v増分)、LEL(0.1%v / v増分)H2S 0〜200 ppm、CO 0〜1000 ppm、O2 0.0〜30.0%v / v、LEL 0〜100%LEL / 0〜5.0%v / v3.25 "¥216,265
B
M5-XW0Y-RPDYN-00
1.5 "H2S - 低濃度 10 ppm、高濃度 15 ppm。 O2 - 低 19.5%、高 23.5%。 LEL - 低 10%、高 20%。 CO - 低濃度 35 ppm、高濃度 200 ppm2歳。イエロー-4〜 +122度F / -20〜 +50度CH2S(1 ppm増分)、CO(1 ppm増分)、O2(0.1%v / v増分)、LEL(0.1%v / v増分)H2S 0〜500 ppm、CO 0〜999 ppm、O2 0〜30.0%v / v、LEL 0〜100%LEL / 0〜5.0%v / v2 15 / 16 "¥399,385
C
XT-XWHM-B-NA
5.125 "調節可能8〜13時間。ブラック-20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F)O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments)O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm2 13 / 16 "¥242,823
D
QT-XWHM-AB-NA
5.125 "調節可能14時間ブラック-20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F)O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments)O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm3.187 "¥242,574
D
QT-XWHM-RB-NA
5.125 "調節可能18〜20時間。ブラック-20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F)O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments)O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm3.187 "¥260,424

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?