入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器、4 ガス、北米 |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 18〜20時間。 |
バッテリタイプ | リチウム重合体 |
深さ | 1.875 " |
検出する | 酸素、可燃性、硫化水素、一酸化炭素 |
ディスプレイ | グラフィカルLCD |
ガスの種類 | LEL、O2、H2S、CO |
高さ | 5.125 " |
ハウジングの色 | ブラック |
動作温度 範囲 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) |
解像度 | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments) |
センサー範囲 | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm |
幅(Width) | 3.187 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 高さ | アラーム設定 | バッテリーの持続時間 | ハウジングの色 | 動作温度 範囲 | 解像度 | センサー範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT-XWHM-B-NA | 5.125 " | 調節可能 | 8〜13時間。 | ブラック | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 16 " | ¥262,728 | ||
QT-XWHM-AB-NA | 5.125 " | 調節可能 | 14時間 | ブラック | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 3.187 " | ¥242,574 | ||
M5-XW0Y-RPDYN-00 | 1.5 " | H2S - 低濃度 10 ppm、高濃度 15 ppm。 O2 - 低 19.5%、高 23.5%。 LEL - 低 10%、高 20%。 CO - 低濃度 35 ppm、高濃度 200 ppm | 2歳。 | イエロー | -4〜 +122度F / -20〜 +50度C | H2S(1 ppm増分)、CO(1 ppm増分)、O2(0.1%v / v増分)、LEL(0.1%v / v増分) | H2S 0〜500 ppm、CO 0〜999 ppm、O2 0〜30.0%v / v、LEL 0〜100%LEL / 0〜5.0%v / v | 2 15 / 16 " | ¥440,882 | ||
QT-XWHM-AY-NA | 1 15 / 16 " | 調整可能-H2S-低10ppm、高15ppm。 O2-低19.5%、高23.5%。 LEL-低10%、高20%。 CO-低35ppm、高200 ppm | - | イエロー | -4〜 +122度F / -20〜 +50度C | H2S(1 ppm増分)、CO(1 ppm増分)、O2(0.1%v / v増分)、LEL(0.1%v / v増分) | H2S 0〜200 ppm、CO 0〜1000 ppm、O2 0.0〜30.0%v / v、LEL 0〜100%LEL / 0〜5.0%v / v | 3.25 " | ¥216,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。