VESTIL EFHD-3672 押出アルミニウムプラットフォームトラック、サイズ 36 x 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 13 1 / 4 " |
デッキの長さ | 72 " |
デッキ幅 | 36 " |
フロントキャスター径 | 8" |
ハンドル仕上げ | 洗練された |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 40 " |
含まれています | (1) ハイポリッシュスチールハンドル、(2) 幅 2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 2 インチの回転キャスター XNUMX 個 |
長さ | 76.75 " |
負荷容量 | 4800ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 13.25 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 76.5 " |
全幅 | 36 " |
プラットフォーム高さ | 13.25 " |
プラットフォームの長さ | 72 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ベスティル-rp-efhd-3672.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
静的負荷容量 | 4800ポンド。 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 72.9 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 194.95 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。