VESTIL EFHD-2448 押出アルミニウムプラットフォームトラック、サイズ 24 x 48 インチ
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 4800ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 13 3 / 8 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ幅 | 24 " |
フロントキャスター径 | 8" |
ハンドル仕上げ | 洗練された |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 40.25 " |
含まれています | (1) ハイポリッシュスチールハンドル、(2) 幅 2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 2 インチの回転キャスター XNUMX 個 |
長さ | 52.63 " |
負荷容量 | 4800ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 13.38 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 52.63 " |
全幅 | 24 " |
プラットフォーム高さ | 13.38 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ベスティル-rp-efhd-2448.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 102.24 |
船の長さ(cm) | 133.67 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。