VESTIL EFHD-3060 押出アルミニウムプラットフォームトラック、サイズ 30 x 60 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 13 3 / 8 " |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ幅 | 30 " |
フロントキャスター径 | 8" |
ハンドル仕上げ | 洗練された |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 40.13 " |
含まれています | (1) ハイポリッシュスチールハンドル、(2) 幅 2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 2 インチの回転キャスター XNUMX 個 |
長さ | 64.5 " |
負荷容量 | 4800ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 13.38 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 39.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64.63 " |
全幅 | 30 " |
プラットフォーム高さ | 13.38 " |
プラットフォームの長さ | 60 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 30 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ベスティル-rp-efhd-3060.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
静的負荷容量 | 4800ポンド。 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 79.2 |
船高(cm) | 101.92 |
船の長さ(cm) | 163.83 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。