入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンコンテナ |
色 | ブラック |
高さ | 26 " |
長さ | 8" |
材料 | ビニール、スチール |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215086219 |
幅(Width) | 8" |
で動作します | ECH-60-1PH、ECH-60-3PH |
船の重量(kg) | 2.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECH-CC | 3.38 " | 0.13 " | 3.38 " | ¥1,020 | ||
ECH-CC-810-K | 26.81 " | 8.31 " | 8.31 " | ¥107,761 | ||
ECH-CC-K | 21 " | 8.25 " | 5.69 " | ¥89,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。