BUSSMANN TCP シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | アイテム価格 | 長さ | 梱包 | 電圧(AC) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / TCP500-R | - | 500mA | ヒューズ | 10.29 mm | カットテープ | 530モーム | 250 VAC | ¥170 | |
A | TR2 / TCP1.25-R | - | 1.25A | 表面実装ヒューズ | 10.29 mm | カットテープ | 90ミリオーム | 250 VAC | ¥170 | |
B | TR2 / TCP2-R | - | 2A | 表面実装ヒューズ | 10.29 mm | カットテープ、マウスリール、リール | 75モーム | 250 VAC | ¥170 | |
A | TCP100A | ラウンドボディブレード | 100A | ヒューズ | 58 mm | - | - | 660〜690 VAC | ¥12,274 | |
C | TCP80A | ラウンドボディブレードヒューズ | 80A | ヒューズ | 58 mm | - | - | 660 VAC〜690 VAC | ¥12,274 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボルトレス棚アクセサリー
- セメント板のはさみ
- シリンダーカラー
- 濁度計
- パイプ継手
- エンジン
- エアレーション
- アルミニウム
- 安全スイッチ
- インデックス可能なインサート
- DAYTON コンデンサープロペラハブ
- APPROVED VENDOR スイッチを押す
- MICRO 100 クイックチェンジフルラジアスグルービングツール
- TB WOODS クラシック V ベルト シーブ
- DIXON ダブルジャケット消防ホース
- EATON モールドケースサーキットブレーカーアラームロックアウト
- MARTIN SPROCKET フレアナットレンチ クローム
- WEATHERHEAD 付属品
- BALDOR / DODGE SCMAH、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、842サイズ、アイアンマンウォーム減速機