入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンコンテナ |
色 | ブラック |
高さ | 3.38 " |
長さ | 0.13 " |
材料 | ビニール、スチール |
測定単位 | 各 |
のために使用される | 産業用途で最適な結果を得る |
幅(Width) | 3.38 " |
で動作します | ECH-03、ECH-06 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 8.57 |
船の長さ(cm) | 0.32 |
船幅(cm) | 8.57 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECH-CC-6-K | 26 " | 8" | 8" | ¥107,761 | ||
ECH-CC-810-K | 26.81 " | 8.31 " | 8.31 " | ¥107,761 | ||
ECH-CC-K | 21 " | 8.25 " | 5.69 " | ¥89,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。