VESTIL DTR-28 ドラムティア、直径 28 インチ、85 ガロン
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
アイテム価格 | ドラム層 |
受け入れる | 85ガロンのスチールドラム |
電池含む | いいえ |
容量 | 2300ポンド。 |
色 | イエロー |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 85ガロン。 |
高さ | 4.5 " |
内部径 | 27 5 / 8 " |
長さ | 28 " |
材料 | 加工鋼 |
最大 容量 | 2300ポンド。 |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dtr-28.pdf |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。