VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT ドラムドリー、ハンドルとチルト付き、1000 ポンド容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムドリーを傾ける |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 0.25 " |
色 | シルバー |
ドラムサイズ | 5ガロン。 ペール缶、30ガロンと55ガロン。 ドラム |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
ハンドルの長さ | 36 " |
高さ | 6.25 " |
内部径 | 23.5 " |
長さ | 28 " |
材料 | 鋼 |
最大。 対応ドラムサイズ | 55ガロン。 |
最大。 傾斜角 | 10度 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-drh-hr-tlt.pdf |
傾斜角 | 10度 |
チルト容量 | 200ポンド。 |
チルト機能 | 有り |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
A. ドリーフレームに合成ストラップが取り付けられているのが特徴です。 このストラップの一方の端にはドラムの上部に引っ掛けるフックが組み込まれているため、液体がこぼれる可能性を防ぎます。
A. これらのドラムドリーには、悪条件下でも最大限のグリップ力を保証するゴム製の回転キャスターが付いているため、屋外の場所に適しています。
プロダクト | モデル | 容量 | キャスター素材 | キャスター幅 | ハンドル付き | ハンドルの長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラムクワッド-C-TLT | 1200ポンド。 | 鋳鉄 | 1 1 / 4 " | 有り | 48 " | 6.06 " | ¥33,585 | ||
ドラムクワッド-H-TLT | 900ポンド。 | 硬質ゴム | 1 1 / 4 " | 有り | 48 " | 6.25 " | ¥32,439 | ||
ドラム-TRI-C-TLT | 1200ポンド。 | 鋼 | 1.13 " | いいえ | - | 5.88 " | ¥41,461 | ||
ドラム-TRI-H-TLT | 900ポンド。 | 鋼 | 1 1 / 4 " | いいえ | - | 5.88 " | ¥34,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。