VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT 多目的傾斜ドラムドリー、900 ポンド容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムドリーを傾ける |
電池含む | いいえ |
容量 | 900ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | シルバー |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
ハンドルの長さ | 48 " |
高さ | 6.25 " |
長さ | 26 " |
材料 | 鋼 |
最大。 対応ドラムサイズ | 55ガロン。 |
最大。 傾斜角 | 10度 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-クワッド-h-tlt.pdf |
プルストラップの長さ | 48 " |
傾斜角 | 10度 |
チルト容量 | 200ポンド。 |
チルト機能 | 有り |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスター素材 | キャスター幅 | ハンドル付き | ハンドルの長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラム-DRH-HR-TLT | 1000ポンド。 | 硬質ゴム | 0.25 " | 有り | 36 " | 6.25 " | ¥42,880 | ||
ドラムクワッド-C-TLT | 1200ポンド。 | 鋳鉄 | 1 1 / 4 " | 有り | 48 " | 6.06 " | ¥33,585 | ||
ドラム-TRI-C-TLT | 1200ポンド。 | 鋼 | 1.13 " | いいえ | - | 5.88 " | ¥41,461 | ||
ドラム-TRI-H-TLT | 900ポンド。 | 鋼 | 1 1 / 4 " | いいえ | - | 5.88 " | ¥34,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。