VESTIL DOL-1830-P ポリエチレン製ドリー、パッド入りトップ、18 インチ x 30 インチ サイズ
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
アイテム価格 | スペシャルドリー |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスターサイズ | 4 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
中心開口部の長さ | 9 1 / 4 " |
中央開口部幅 | 10 1 / 4 " |
色 | 青 |
デッキの高さ | 8.5 " |
デッキの長さ | 30 " |
デッキ幅 | 18 " |
深さ | 18 " |
高さ | 6.25 " |
長さ | 18 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームスタイル | パッド入りの |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dol-1830-p.pdf |
サイズ | 18 "×30」 |
静的負荷容量 | 1,000ポンド。 |
UPC | 691215060240 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | デッキの高さ | 深さ | 高さ | プラットフォームスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL-1830-F | 7.25 " | 17.6875 " | 6" | フラッシュトップ | 29.62 " | ¥20,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。