VESTIL F4-1.25-48 鍛造スチールフォーク、3000ポンド。 容量、長さ48インチ
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
アイテム価格 | フォークエクステンション |
アタッチメントタイプ | キャリッジピン |
容量 | 3000ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 40.12 " |
フォークの太さについて | 1.25 " |
フォーク幅用 | 4" |
フォークエクステンションの設計 | ピンスタイル |
フォーク長 | 48 " |
フォークの厚さ | 1 1 / 4 " |
フォーク幅 | 4" |
高さ | 22 " |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 1.25 " |
測定単位 | ペア |
製品データシート | ヴェスティル-rp-f4-1-25-48.pdf |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 92.25 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | フォークの太さについて | フォーク長 | アイテム価格 | 長さ | ペアあたりの重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-1.25-36 | 3000ポンド。 | 38.625 " | 1.25 " | 36 " | フォークエクステンション | - | - | ¥109,643 | ||
F4-1.50-36 | 4000ポンド。 | 38.625 " | 1.5 " | 36 " | フォークエクステンション | - | - | ¥128,866 | ||
F4-1.50-42 | 4000ポンド。 | 40.12 " | 1.5 " | 42 " | フォークエクステンション | - | - | ¥143,705 | ||
F4-1.50-48 | 4000ポンド。 | 40.12 " | 1.5 " | 48 " | フォークエクステンション | - | - | ¥155,074 | ||
F4-1.50-60 | 4000ポンド。 | 40.12 " | 1.5 " | 60 " | フォークエクステンション | - | - | ¥177,798 | ||
F4-1.75-36 | 5000ポンド。 | 38.625 " | 1.75 " | 36 " | フォークエクステンション | - | - | ¥145,337 | ||
F4-1.75-42 | 5000ポンド。 | 40.12 " | 1.75 " | 42 " | フォークエクステンション | - | - | ¥159,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。