VESTIL DOL-1830-F ポリエチレン製台車、フラッシュトップ、18 インチ x 30 インチサイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペシャルドリー |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスターサイズ | 4 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
中心開口部の長さ | 9 1 / 4 " |
中央開口部幅 | 10 1 / 4 " |
色 | 青 |
デッキの高さ | 7.25 " |
デッキの長さ | 30 " |
デッキ幅 | 18 " |
深さ | 17.6875 " |
高さ | 6" |
長さ | 18 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームスタイル | フラッシュトップ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dol-1830-f.pdf |
サイズ | 18 "×30」 |
静的負荷容量 | 1,000ポンド。 |
幅(Width) | 29.62 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | デッキの高さ | 深さ | 高さ | プラットフォームスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL-1830-P | 8.5 " | 18 " | 6.25 " | パッド入りの | 30 " | ¥24,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。