入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムカバー |
色 | ブラック |
直径 | 25 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
はめあい | 55ガロンクローズドヘッドスチールドラム |
Handle | いいえ |
高さ | 0.88 " |
内部径 | 22 1 / 2 " |
長さ | 25 " |
材料 | ポリエチレン |
最大周りの派遣社員。 | 212度F |
測定単位 | PACKAGE |
最小周りの派遣社員。 | -50度F |
外径 | 25 " |
パックサイズ | 5 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dc-tp-b.pdf |
サイドリップ | 7 / 8 " |
温度。 範囲 | -50度212度までNS |
厚さ | 60千 |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パックサイズ | 色 | ドラムサイズ | ヘッド形式 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-TPO | 5 | クリア | 55ガロン。 | - | 1.38 " | ドラムカバー | ポリエチレン | 25 " | ¥27,323 | ||
DC-TPO-B | 5 | ブラック | 55ガロン。 | - | 1.38 " | ドラムカバー | ポリエチレン | 25 " | ¥27,345 | ||
DC-P-30-BK | 1 | ブラック | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | ドラムカバー | LDPE | 20 " | ¥6,948 | 見積依頼
| |
DC-P-30-BU | 1 | 青 | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | ドラムカバー | LDPE | 20 " | ¥6,948 | 見積依頼
| |
DC-P-30-RD | 1 | レッド | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | ドラムカバー | LDPE | 20 " | ¥6,716 | 見積依頼
| |
DC-P-30-YL | 1 | イエロー | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | ドラムカバー | LDPE | 20 " | ¥6,716 | 見積依頼
| |
DC-P-55-BK | 1 | ブラック | 55ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | ドラムカバー | LDPE | 24.75 " | ¥8,796 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。