アイテム価格 | シリンダースタンド |
ボルト穴径(に。) | 7 / 16 " |
容量 | 500ポンド。 |
色 | イエロー |
シリンダー容量 | 2 |
深さ | 15.8125 " |
高さ | 66.38 " |
含まれています | ベルト、チェーン |
左側使用可能幅 | 13 3 / 8 " |
長さ | 15.8125 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 7 / 16 " |
取り付け穴の数 | 6 |
ホイールの数 | 注目されていない |
取付穴数 | 6 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cyl-w.pdf |
右側使用可能幅 | 10 7 / 16 " |
UPC | 691215111973 |
使用可能な長さ | 14.31 " |
幅(Width) | 24.25 " |
船の重量(kg) | 98.55 |
船高(cm) | 168.59 |
船の長さ(cm) | 40.16 |
船幅(cm) | 61.6 |
HSコード | 8302498090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。