アイテム価格 | ロードリフター |
調整可能な増分 | 1 1 / 2 " |
保釈口の高さ | 1 1 / 4 " |
保釈開口幅 | 1 1 / 2 " |
容量 | 3000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 8" |
高さ | 18.31 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コア径 | 4" |
最大。 ロールの長さ | 8のフィート |
分。 コア径 | 2 1 / 2 " |
全体の深さ | 8" |
全体の高さ | 18.3125 " |
全幅 | 3.3125 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-crl-4-12-3000.pdf |
ロッド径 | 4" |
幅(Width) | 3.31 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。