VESTIL CTRT-36 スチールチェアおよびテーブルラックドリー、1000ポンド。 容量、青
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリー |
アーム長さ | 14 " |
電池含む | いいえ |
底底長さ | 14 " |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | スイベル |
チェアラックのデザイン | 折りたたみチェア |
色 | 青 |
深さ | 33.125 " |
高さ | 73.84 " |
長さ | 63 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
車輪の数 | 4 |
キャスターの数 | (4) 5x1-1/4" |
椅子の数 | 36 |
テーブルの数 | 6 |
ホイールの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ctrt-36.pdf |
ラックの色 | 青 |
ラックの材質 | 鋼 |
UPC | 691215114165 |
使用可能な幅の椅子 | 30 5 / 8 " |
使用可能幅テーブル | 30 1 / 8 " |
ホイール径 | 5" |
ホイール素材 | ポリオンポリ |
ホイールタイプ | スイベル、トータルブレーキ付きスイベル |
幅(Width) | 66.5 " |
船の重量(kg) | 85.05 |
船高(cm) | 187.56 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 84.14 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 椅子の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CTRT-36-2C | 72 | ¥164,556 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。