VESTIL CST-ALEH-8x2NY-S キャスター、ナイロン、スイベル、8 x 2 インチ サイズ
アイテム: CE3AZZ
モデル: CST-ALEH-8x2NY-S
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回キャスター |
容量 | 1250ポンド。 |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
直径 | 8" |
デュロメータ | 70ショアA |
終了 | 亜鉛メッキ、青色不動態化処理 |
高さ | 9 1 / 2 " |
材料 | ナイロン |
全体の高さ | 9 1 / 2 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | スイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターサイズ | 直径 | デュロメータ | 高さ | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALEH-6x2NY-R | 6 "×2」 | 6" | 92ショアA | 7 1 / 2 " | リジッドキャスター | ポリウレタン | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-ALEH-6x2NY-S | 6 "×2」 | 6" | 92ショアA | 7 1 / 2 " | 旋回キャスター | ポリウレタン | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-ALEH-6x2NY-SWTB | 6 "×2」 | 6" | 92ショアA | 7 1 / 2 " | 旋回キャスター | ポリウレタン | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
| |
CST-ALEH-8x2NY-R | 8 "×2」 | 8" | 92ショアA | 9 1 / 2 " | リジッドキャスター | ポリウレタン | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-ALEH-8x2NY-SWTB | 8 "×2」 | 8" | 70ショアA | 9 1 / 2 " | 旋回キャスター | ナイロン | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。