VESTIL CSEC-48 接続チューブ、48 インチサイズ、スチール角
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
アイテム価格 | 安全手すり接続チューブ |
色 | イエロー |
接続サイズ | 1 1 / 4 " |
高さ | 1.25 " |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | ペア |
形式 | 正方形である |
UPC | 691215011754 |
幅(Width) | 1.25 " |
で動作します | SQ-48-TB、SQ-48 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。