VESTIL CSEC-120 接続チューブ、120 インチサイズ、スチール角
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全手すり接続チューブ |
色 | イエロー |
接続サイズ | 1 1 / 4 " |
高さ | 41.125 " |
長さ | 120 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
形式 | 正方形である |
UPC | 691215011747 |
幅(Width) | 4" |
で動作します | SQ-120-TB、SQ-120 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 104.46 |
船の長さ(cm) | 304.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。