VESTIL CRP-144 ラグラムブーム、フォークマウント、逆さ、長さ 144 インチ、1800 ポンド。 容量、ブルー/シルバー
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
アイテム価格 | カーペットリフティングラム |
容量 | 1800ポンド。 |
色 | 青 |
適合フォーク厚さ | 2.5 " |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 7.5 " |
高さ | 29.25 " |
含まれています | 安全チェーン |
長さ | 150.25 " |
材料 | 鋼 |
マウントスタイル | フォーク |
取り付け | フォークマウント-反転 |
極径 | 2.75 " |
極長 | 144.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-crp-144.pdf |
UPC | 691215011679 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 233.55 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 386.08 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。