VESTIL CR-144-3 ラグ ラム ブーム、ブルー/イエロー キャリッジ マウント、クラス III、1800 ポンド。 容量、ブルー/シルバー、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーペットリフティングラム |
容量 | 1800ポンド。 |
色 | 青 |
クラスに適合 | キャリッジ クラス III |
高さ | 24.5 " |
含まれています | 安全チェーン |
長さ | 150.25 " |
材料 | 鋼 |
マウントスタイル | キャリッジ クラス III |
取り付け | キャリッジマウント |
極径 | 2.75 " |
極長 | 144.5 " |
製品データシート | ベスティル-rp-cr-144-3.pdf |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 215.1 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 396.24 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。