VESTIL COL-4-36-33 クロスオーバーはしご 4 段、高さ 38 インチ、幅 38 インチ、黄色
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバーラダー |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
クリアランスの高さ | 38.25 " |
すきまスパン幅 | 38.13 " |
クライミングアングル | 58度 |
色 | イエロー |
義務評価 | 500ポンド。 |
手すりの高さ | 42.63 " |
高さ | 82.88 " |
ラダー材 | 鋼 |
長さ | 91 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ミッドレール | 21 " |
ステップ数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームの幅 | 23.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-col-4-36-33.pdf |
スパン幅 | 91 " |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップマテリアル | 鋼 |
ステップ間隔 | 10 " |
ステップ幅 | 23.5 " |
つま先板 | 4" |
幅(Width) | 29.25 " |
船の重量(kg) | 145.35 |
船高(cm) | 210.5 |
船の長さ(cm) | 231.14 |
船幅(cm) | 74.3 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スパン幅 | クリアランスの高さ | すきまスパン幅 | 高さ | 長さ | ステップ数 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL-3-26-14 | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | ¥330,566 | 見積依頼
| |
COL-3-26-23 | 66 1 / 2 " | 28.25 " | 26.13 " | 72.88 " | 66.5 " | 3 | 30 " | 36 " | ¥350,261 | 見積依頼
| |
COL-3-26-33 | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | ¥372,272 | 見積依頼
| |
COL-3-26-44 | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | ¥391,510 | 見積依頼
| |
COL-4-36-14 | 67 " | 38.25 " | 14.13 " | 82.88 " | 67 " | 4 | 40 " | 24 " | ¥374,602 | 見積依頼
| |
COL-4-36-23 | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | ¥393,608 | 見積依頼
| |
COL-4-36-44 | 103 " | 38.25 " | 50.13 " | 83 " | 103 " | 4 | 40 " | 60 " | ¥434,414 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。