入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームデザイン | フレームなしの |
フレーム材料 | ポリカーボネート |
性別 | ユニセックス |
レンズコーティング | コーティングされていない |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
サイズ | ユニバーサル |
テンプルカラー | クリア |
テンプルスタイル | 固定の |
UVプロテクション | 99%UVA / UVB |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9004900000 |
プロダクト | モデル | UVプロテクション | フレームの色 | フレームデザイン | レンズコーティング | レンズの色 | サイズ | テンプルカラー | テンプルスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5810S | 視聴者の38%が | クリア | フレームなしの | 傷に強い | クリア | ユニバーサル | クリア | へら | ¥699 | ||
S5810ST | 視聴者の38%が | クリア | フレームなしの | 防曇性、耐スクラッチ性 | クリア | ユニバーサル | クリア | へら | ¥903 | ||
S5820S | 視聴者の38%が | グレー | フレームなしの | 傷に強い | グレー | ユニバーサル | グレー | へら | ¥869 | ||
S5820ST | 視聴者の38%が | グレー | フレームなしの | 防曇性、耐スクラッチ性 | グレー | ユニバーサル | グレー | へら | ¥988 | ||
S5860S | 視聴者の38%が | フロストライトブルー | フレームなしの | 傷に強い | 青 | ユニバーサル | フロストライトブルー | へら | ¥869 | ||
S5880S | 視聴者の38%が | 屋内/屋外 | フレームなしの | 傷に強い | 屋内/屋外 | ユニバーサル | 屋内/屋外ミラー | へら | ¥918 | ||
S7210S | 視聴者の38%が | クリア | フレームなしの | コーティングされていない | クリア | ユニバーサル | クリア | ヒンジ | ¥501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。