VESTIL COL シリーズ スチール製交差はしご
形式 | モデル | スパン幅 | クリアランスの高さ | すきまスパン幅 | 高さ | 長さ | ステップ数 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | COL-3-26-14 | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | ¥330,566 | |
B | COL-3-26-23 | 66 1 / 2 " | 28.25 " | 26.13 " | 72.88 " | 66.5 " | 3 | 30 " | 36 " | ¥350,261 | |
C | COL-4-36-14 | 67 " | 38.25 " | 14.13 " | 82.88 " | 67 " | 4 | 40 " | 24 " | ¥374,602 | |
D | COL-3-26-33 | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | ¥372,272 | |
E | COL-5-46-14 | 79 1 / 2 " | 48.25 " | 14.13 " | 92.88 " | 79.5 " | 5 | 50 " | 24 " | ¥414,228 | |
F | COL-4-36-23 | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | ¥393,608 | |
G | COL-3-26-44 | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | ¥391,510 | |
H | COL-5-46-23 | 91 1 / 2 " | 48.25 " | 26.13 " | 92.88 " | 91.5 " | 5 | 50 " | 36 " | ¥433,942 | |
I | COL-4-36-33 | 91 " | 38.25 " | 38.13 " | 82.88 " | 91 " | 4 | 40 " | 48 " | ¥416,098 | |
J | COL-6-56-14 | 92 " | 58.25 " | 14.13 " | 102.88 " | 92 " | 6 | 60 " | 24 " | ¥458,038 | |
K | COL-5-46-33 | 103 1 / 2 " | 48.25 " | 38.13 " | 92.88 " | 103.5 " | 5 | 50 " | 48 " | ¥455,488 | |
L | COL-4-36-44 | 103 " | 38.25 " | 50.13 " | 83 " | 103 " | 4 | 40 " | 60 " | ¥434,414 | 見積依頼
|
M | COL-6-56-23 | 104 " | 58.25 " | 26.13 " | 102.88 " | 104 " | 6 | 60 " | 36 " | ¥477,514 | |
N | COL-5-46-44 | 115 1 / 2 " | 48.25 " | 50.13 " | 93 " | 115.5 " | 5 | 50 " | 60 " | ¥474,058 | |
O | COL-6-56-33 | 116 " | 58.25 " | 38.13 " | 102.88 " | 116 " | 6 | 60 " | 48 " | ¥498,866 | |
P | COL-6-56-44 | 128 " | 58.25 " | 50.13 " | 103 " | 128 " | 6 | 60 " | 60 " | ¥517,390 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インバーティブルフォーク手動マテリアルリフト
- トランスファータンク
- フードサービスバッグ
- A / C冷媒ラインセット
- マルチヘッド演算子
- ルーフベンチレーター
- ホースクランプ
- ガスケット
- ドック機器
- 接着剤とセメント
- MARS AIR DOORS 凹型熱風カーテン
- TENNANT 抽出ブラシ
- WALTER TOOLS ODMT 超硬フライスインサート
- BALDWIN FILTERS 溝ガスケット
- PASS AND SEYMOUR Slater シリーズ低電圧ブラケット
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、500ミクロン
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 7 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI加工フィッティング強化ティー、ガスケットxフィプト
- BALDOR MOTOR 重度のダーティ デューティ モーター
- VESTIL ULTT シリーズ リフト&チルト ワークステーション テーブル