VESTIL CNVX-30-O アクリル凸面屋外ミラー、幅 30 インチ、シルバー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋内/屋外凸面鏡 |
約表示距離 | 30のフィート |
バッキング | 耐久性の高いプラスチック製の背面 |
色 | シルバー |
深さ | 2" |
高さ | 30 " |
含まれています | トリプル伸縮ブラケット |
屋内/屋外 | アウトドア |
長さ | 30 " |
水晶体物質 | アクリル |
材料 | アクリル |
測定単位 | 各 |
取付方法 | 吊り金具・ブラケット |
形状 | 丸みを帯びた |
タイプ | |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9002900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 約表示距離 | バッキング | 深さ | 高さ | 含まれています | 屋内/屋外 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNVX-12 | 12 " | 12のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 12 " | Zブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥10,169 | ||
CNVX-18 | 18 " | 20のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 18 " | Zブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥16,398 | ||
CNVX-18-O | 18 " | 20のフィート | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 1.5 " | 18 " | ダブル伸縮ブラケット | アウトドア | 丸みを帯びた | ¥22,946 | ||
CNVX-26 | 26 " | 26のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 26 " | シングル伸縮ブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥26,167 | ||
CNVX-2618 | 26 " | 26のフィート | ハードボードバック | 1.75 " | 18 " | ダブル伸縮ブラケット | 屋内 | 長方形 | ¥41,251 | ||
CNVX-26-O | 26 " | - | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 1.75 " | 26 " | トリプル伸縮ブラケット | アウトドア | 丸みを帯びた | ¥41,711 | ||
CNVX-30 | 30 " | 30のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 30 " | Zブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥33,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。