入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋内/屋外凸面鏡 |
約表示距離 | 26のフィート |
バッキング | ハードボードバック |
色 | シルバー |
深さ | 1.75 " |
高さ | 18 " |
含まれています | ダブル伸縮ブラケット |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 1.75 " |
水晶体物質 | アクリル |
材料 | アクリル |
測定単位 | 各 |
形状 | 長方形 |
トリム素材 | ビニール |
タイプ | |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9002904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 約表示距離 | バッキング | 深さ | 高さ | 含まれています | 屋内/屋外 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNVX-12 | 12 " | 12のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 12 " | Zブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥10,169 | ||
CNVX-18 | 18 " | 20のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 18 " | Zブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥16,398 | ||
CNVX-18-O | 18 " | 20のフィート | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 1.5 " | 18 " | ダブル伸縮ブラケット | アウトドア | 丸みを帯びた | ¥22,946 | ||
CNVX-26 | 26 " | 26のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 26 " | シングル伸縮ブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥26,167 | ||
CNVX-26-O | 26 " | - | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 1.75 " | 26 " | トリプル伸縮ブラケット | アウトドア | 丸みを帯びた | ¥41,711 | ||
CNVX-30 | 30 " | 30のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 30 " | Zブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥33,836 | ||
CNVX-30-O | 30 " | 30のフィート | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 2" | 30 " | トリプル伸縮ブラケット | アウトドア | 丸みを帯びた | ¥50,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。