VESTIL CNVX-30 アクリル凸面屋内ミラー、幅 30 インチ、シルバー
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
アイテム価格 | 屋内/屋外凸面鏡 |
約表示距離 | 30のフィート |
バッキング | ハードボードバック |
色 | シルバー |
深さ | 2.375 " |
高さ | 30 " |
含まれています | Zブラケット |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 2.375 " |
水晶体物質 | アクリル |
材料 | アクリル |
測定単位 | 各 |
取付方法 | 吊り金具・ブラケット |
全体の直径 | 30 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cnvx-30.pdf |
形状 | 丸みを帯びた |
タイプ | |
UPC | 691215011297 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 6.03 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 9002904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 約表示距離 | バッキング | 深さ | 高さ | 含まれています | 屋内/屋外 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNVX-12 | 12 " | 12のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 12 " | Zブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥10,169 | ||
CNVX-18 | 18 " | 20のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 18 " | Zブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥16,196 | ||
CNVX-18-O | 18 " | 20のフィート | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 1.5 " | 18 " | ダブル伸縮ブラケット | アウトドア | 丸みを帯びた | ¥22,946 | ||
CNVX-26 | 26 " | 26のフィート | ハードボードバック | 2.375 " | 26 " | シングル伸縮ブラケット | 屋内 | 丸みを帯びた | ¥26,167 | ||
CNVX-2618 | 26 " | 26のフィート | ハードボードバック | 1.75 " | 18 " | ダブル伸縮ブラケット | 屋内 | 長方形 | ¥41,251 | ||
CNVX-26-O | 26 " | - | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 1.75 " | 26 " | トリプル伸縮ブラケット | アウトドア | 丸みを帯びた | ¥41,711 | ||
CNVX-30-O | 30 " | 30のフィート | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 2" | 30 " | トリプル伸縮ブラケット | アウトドア | 丸みを帯びた | ¥50,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。